Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1723PK Șurub cu cap cilindric, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc | AD3PBV 40K702

DISCO 1723PK Șurub cu cap cilindric, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3PBV Model: 1723PKCrucea Ref: 40K702
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
€18.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNegru fosfat
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capPan Cap
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1723PK Șurub cu cap cilindric, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.
€18.15 /ambalaj