Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1939PK Șurub hexagonal crestat, dimensiune 1/4 inch, lungime 5/8 inch, 50 buc | AD3PEC 40K755

DISCO 1939PK Șurub hexagonal crestat, dimensiune 1/4 inch, lungime 5/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD3PEC Model: 1939PKCrucea Ref: 40K755
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
€26.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNegru fosfat
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex indentat
Lungime5 / 8 "
MaterialOţel
Mărimea1 / 4 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1939PK Șurub hexagonal crestat, dimensiune 1/4 inch, lungime 5/8 inch, 50 buc.
€26.37 /ambalaj