Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5560PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.25 mm, lungime 25 mm, 25 buc | AD3PFC 40K778

DISCO 5560PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.25 mm, lungime 25 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AD3PFC Model: 5560PKCrucea Ref: 40K778
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
€13.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului9 / 16 "
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.010 - 0.165 "
Înălţime14mm
Lungime25ft
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1.25mm
Tipextrudat
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5560PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.25 mm, lungime 25 mm, 25 buc.
€13.55 /ambalaj