Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5627PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Rivet Dia., 1-3/32 Inch Length, 50PK | AD3NWE 40K571

DISCO 5627PK Dispozitiv de reținere, negru, nailon, 1/4 inch Diametru, 1-3/32 inch lungime, 50PK

În stoc
Articol: AD3NWE Model: 5627PKCrucea Ref: 40K571

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€14.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Grip Range0.100 - 0.685 "
Cap Dia.1"
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1 3 / 32 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitTăiați panoul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5627PK Dispozitiv de reținere, negru, nailon, 1/4 inch Diametru, 1-3/32 inch lungime, 50PK
€14.31 /ambalaj