Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5692PK Bolt Ca Body, 1.00mm Thread Size, 35mm Length, 50Pk | AD3PFQ 40K790

DISCO 5692PK Corp șurub Ca, dimensiune filet 1.00 mm, lungime 35 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AD3PFQ Model: 5692PKCrucea Ref: 40K790
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
€38.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului10mm
finalizareaNegru fosfat
Culoarea capuluiNegru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului4mm
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală10mm
Lungime35mm
MaterialOţel
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filet1mm
TipCA Corp
Șaibă OD17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5692PK Corp șurub Ca, dimensiune filet 1.00 mm, lungime 35 mm, 50 buc.
€38.99 /ambalaj