Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5750PK Nut, Wide Range, #8 Size, 1-1/16 Inch Length, 100Pk | AD3PAX 40K680

DISCO 5750PK Nut, Wide Range, #8 Size, 1-1/16 Inch Length, 100Pk

În stoc
Articol: AD3PAX Model: 5750PKCrucea Ref: 40K680
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
€29.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului5 / 8 "
Dia./Dimensiunea firului#8
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.150 "
Înălţime1 / 4 "
Lungime1 1 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
TipGama largă
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318160000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5750PK Nut, Wide Range, #8 Size, 1-1/16 Inch Length, 100Pk
€29.58 /ambalaj