Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9067PK Reținere, negru, nailon, dimensiune filet 1/4, lungime 29/32 inch, 25 buc | AD3NXD 40K593

DISCO 9067PK Reținere, negru, nailon, dimensiune filet 1/4, lungime 29/32 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NXD Model: 9067PKCrucea Ref: 40K593
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
€16.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului29 / 32 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitreținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9067PK Reținere, negru, nailon, dimensiune filet 1/4, lungime 29/32 inch, 25 buc.
€16.87 /ambalaj