Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9278PK Nit Dom, 3/16 inch dia., 7/8 inch lungime, 25 buc | AD3PHA 40K824

DISCO 9278PK Dom cu nituri, 3/16 inch dia., 7/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PHA Model: 9278PKCrucea Ref: 40K824
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
€28.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Cap Dia.3 / 8 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii3 / 16 "
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului7 / 8 "
Material nitNitu din aluminiu, dorn din aluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616103000
Tara natalaIL

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9278PK Dom cu nituri, 3/16 inch dia., 7/8 inch lungime, 25 buc.
€28.35 /ambalaj