Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9934PK Șurub hexagonal crestat, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 3/4 inch, 50 buc | AD3PEB 40K754

DISCO 9934PK Șurub hexagonal crestat, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD3PEB Model: 9934PKCrucea Ref: 40K754
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
€15.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNegru fosfat
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex indentat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea1 / 4 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9934PK Șurub hexagonal crestat, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 3/4 inch, 50 buc.
€15.10 /ambalaj