Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj bobină DIXON 300-DD-AL, aluminiu, dimensiune 3 inchi | AB8QDB 26W671

DIXON Cuplaj pentru bobină 300-DD-AL, aluminiu, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Articol: AB8QDB Model: 300-DD-ALCrucea Ref: 26W671

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€165.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj cu brațe de blocare
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplor
Dimensiunea cuplajului3 "x 3"
Tip cuplajDD
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiTip cuplajPresiune maximăPreț
DIXON 4030-D-AL Cuplaj mamă x 3 inchi FNPT, aluminiu 356T6 | AB8QBF 26W629 4030-D-ALAluminiuCuplaj feminin x FNPT4"D100 psi€252.73
DIXON 4030-C-AL Cuplaj mamă de 4 inchi x tijă de furtun de 3 inchi, aluminiu 356T6 | AB8QBH 26W631 4030-C-ALAluminiuCuplaj feminin x tija furtunului4"C100 psi€187.40
DIXON 4030-B-AL Cuplaj mamă de 4 inchi x MNPT de 3 inchi, aluminiu 356T6 | AB8QBR 26W639 4030-B-ALAluminiuCuplaj feminin x MNPT4"B100 psi€262.85
Cuplaj de bobină DIXON 2030-DD-AL, aluminiu, dimensiune 2 x 3 inchi | AB8QDA 26W670 2030-DD-ALAluminiuCuplaj feminin x Cuplaj feminin2 "x 3"DD125 psi€218.95
Cuplaj bobină DIXON 3040-DD-AL, aluminiu, dimensiune 3 x 4 inchi | AB8QDC 26W672 3040-DD-ALAluminiuCuplaj feminin x Cuplaj feminin3 "x 4"DD100 psi€251.05
Cuplaj pentru bobină DIXON 2030-DD-SS, oțel inoxidabil, dimensiune 2 x 3 inchi | AB8QDF 26W675 2030-DD-SSOţel inoxidabilCuplaj feminin x Cuplaj feminin2 "x 3"DD125 psi€591.54
Cuplaj bobină DIXON 300-DD-SS, oțel inoxidabil, dimensiune 3 inchi | AB8QDG 26W676 300-DD-SSOţel inoxidabilCuplaj feminin x Cuplaj feminin3 "x 3"DD125 psi€448.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj pentru bobină 300-DD-AL, aluminiu, dimensiune de 3 inchi
€165.55 /unitate