Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj adaptor DIXON 3040-AA-AL, adaptor de blocare x adaptor de 4 inchi, aluminiu, dimensiune de 3 inchi | AB8QCQ 26W661

DIXON Cuplaj adaptor 3040-AA-AL, adaptor de blocare x adaptor de 4 inchi, aluminiu, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Element: AB8QCQ Model: 3040-AA-ALCrucea Ref: 26W661
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
€184.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin
Dimensiunea cuplajului3 "x 4"
Tip cuplajAA
Presiune maximă100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiTip cuplajPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Cuplaj adaptor DIXON 2015-A-AL, adaptor tată x dimensiune 1-1/2 inch FNPT aluminiu, dimensiune 2 inch | AB8QAX 26W621 2015-A-ALAluminiuAdaptor masculin x FNPT2"A250 psi1.5 "€85.85
Cuplaj adaptor DIXON 2030-A-AL, adaptor tată x NPT mamă de 3 inchi, aluminiu, dimensiune de 2 inchi | AB8QAY 26W622 2030-A-ALAluminiuAdaptor masculin x FNPT2"A250 psi3"€118.37
Cuplaj adaptor DIXON 3020-A-AL, adaptor tată x NPT mamă de 2 inchi, aluminiu, dimensiune 3 inchi | AB8QAZ 26W623 3020-A-ALAluminiuAdaptor masculin x FNPT3"A250 psi2"€120.66
Cuplaj adaptor DIXON 3040-A-AL, adaptor tată x NPT mamă de 4 inchi, aluminiu, dimensiune 3 inchi | AB8QBA 26W624 3040-A-ALAluminiuAdaptor masculin x FNPT3"A100 psi4"€151.50
Cuplaj adaptor DIXON 2015-F-AL, adaptor reductor tată x NPT tată 1-1/2 inch, aluminiu | AB8QBJ 26W632 2015-F-ALAluminiuAdaptor tată x MNPT2"F250 psi1.5 "€92.29
Cuplaj adaptor DIXON 3020-F-AL, adaptor tată reductor x 2 inchi MNPT, aluminiu, dimensiune 3 inch | AB8QBK 26W633 3020-F-ALAluminiuAdaptor tată x MNPT3"F125 psi2"€127.86
Cuplaj adaptor DIXON 3040-F-AL, adaptor reductor tată x MNPT de 4 inchi, aluminiu, dimensiune 3 inchi | AB8QBL 26W634 3040-F-ALAluminiuAdaptor tată x MNPT3"F100 psi4"€162.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj adaptor 3040-AA-AL, adaptor de blocare x adaptor de 4 inchi, aluminiu, dimensiune de 3 inchi
€184.94 /unitate