Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj industrial DIXON 3FS3, dimensiune 3/8 inch, barb 3/8 inch, oțel | AE3CZX 5CGT8

DIXON Cuplaj industrial 3FS3, dimensiune 3/8 inch, barb 3/8 inch, oțel

În stoc
Articol: AE3CZX Model: 3FS3Crucea Ref: 5CGT8
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
€34.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb3 / 8 "
Marimea corpului3 / 8 "
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunFurtun Barb
Tip de schimbIndustrial
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 45
Presiune maximă500 psi
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunTip de blocareMaterialDimensiunea conducteiPreț
Cuplaj industrial DIXON 3FF2, dimensiune 3/8 inch, NPTF 1/4 inch, oțel | AE3CZH 5CGR5 3FF2(F) NPTManșonOţel1 / 4 "€32.59
Cuplaj industrial DIXON 3FF3, dimensiune 3/8 inch, NPTF 3/8 inch, oțel | AE3CZK 5CGR7 3FF3(F) NPTManșonOţel3 / 8 "€30.14
Cuplaj industrial DIXON 3FM2, dimensiune 3/8 inch, MNPTF 1/4 inch, oțel | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(M) NPTManșonOţel1 / 4 "€29.23
Cuplaj industrial DIXON 3FM3, dimensiune 3/8 inch, MNPTF 3/8 inch, oțel | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) NPTManșonOţel3 / 8 "€27.89
Cuplaj industrial DIXON 3DF2-B, dimensiune 3/8 inch, NPTF 1/4 inch, alamă | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) NPTApăsați pentru conectareAlamă1 / 4 "€46.96
Cuplaj industrial DIXON 3DF3-B, dimensiune 3/8 inch, NPTF 3/8 inch, alamă | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) NPTApăsați pentru conectareAlamă3 / 8 "€41.32
Cuplaj industrial DIXON 3DM2-B, dimensiune 3/8 inch, MNPTF 1/4 inch, alamă | AE3DAG 5CGU7 3DM2-B(M) NPTApăsați pentru conectareAlamă1 / 4 "€49.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj industrial 3FS3, dimensiune 3/8 inch, barb 3/8 inch, oțel
€34.21 /unitate