Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj Truflate DIXON 3JM3, 3/8 inch M-NPTF, oțel | AE3DBP 5CGX9

DIXON Cuplaj Truflate 3JM3, 3/8 inch M-NPTF, oțel

În stoc
Articol: AE3DBP Model: 3JM3Crucea Ref: 5CGX9
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
€28.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului3 / 8 "
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbAutomotive
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 45
Presiune maximă500 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunPreț
Cuplaj Truflate DIXON 3JF3, NPTF de 3/8 inch, oțel | AE3DBM 5CGX7 3JF3(F) NPT€32.27
Cuplaj Truflate DIXON 3JB3, Push-Loc de 3/8 inch, oțel | BX6PVP 3JB3-€32.45
RFQ
Cuplaj Truflate DIXON 3JF2, NPTF de 1/4 inch, oțel | BX6PVQ 3JF2-€29.19
RFQ
Cuplaj Truflate DIXON 3JB2, Push-Loc de 1/4 inch, oțel | BX6PVR 3JB2-€35.03
RFQ
Cuplaj Truflate DIXON 3JF4, NPTF de 1/2 inch, oțel | BX6PVT 3JF4-€34.31
RFQ
Cuplaj Truflate DIXON 3JS4, barb de 1/2 inch, oțel | BX6PVU 3JS4-€32.33
RFQ
Cuplaj Truflate DIXON 3JM2, 1/4 inch M-NPTF, oțel | BX6PVV 3JM2-€27.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj Truflate 3JM3, 3/8 inch M-NPTF, oțel
€28.22 /unitate