KLEIN TOOLS Freză diagonală izolată


Filtru
Max. Deschiderea maxilarului: 7 / 8 " , fără scântei: Nu , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Voltaj: 1000V
StilModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiTip mânerArticolLungimea maxilaruluiPreț (ex. TVA)
A
D230-4C
4.25 "Sârmă de panglică de nichelAlbastruDa1 / 32 "dippedFreze diagonale izolate1 / 2 "€87.09
B
D240-6
6.125 "5 AWG / cupru, moale, dur și fir de pianRoșu galbenNu15 / 32 "ErgonomicFreze diagonale izolate13 / 16 "€96.51
C
D220-7
7 11 / 16 "Taie cablajul de cupru utilizat în majoritatea aplicațiilor electriceRoșuNu-dippedFreze diagonale izolate1"€72.04
D
D227-7C
7 11 / 16 "Tăiește cu precizie mașinile de turnare prin injecție, porțile și alte materiale plasticeRoșuDa-dippedFreze diagonale izolate1"€123.38
E
D220-7-INS
7 11 / 16 "-Portocaliu deschisNu-Strat interior alb dielectric ridicat, strat exterior rezistent la impact ignifugFreze diagonale izolate1"€158.07
F
D228-7
7.125 "13 / 16 "RoșuNu-dippedFreze diagonale izolate13 / 16 "€69.07
G
D228-8
8 1 / 16 "-RoșuNu-dippedFreze diagonale izolate ESD13 / 16 "€69.88
H
D248-8-INS
8"-Portocaliu deschisNu-Strat interior alb dielectric ridicat, strat exterior rezistent la impact ignifugFreze diagonale izolate13 / 16 "€138.01
I
D228-8-INS
8"-Portocaliu deschisNu-Strat interior alb dielectric ridicat, strat exterior rezistent la impact ignifugFreze diagonale izolate13 / 16 "€134.53
J
D244-5C
8"4 AWG / cupru, fir moale și pianRoșu galbenNu15 / 32 "ErgonomicFreze diagonale izolate13 / 16 "€93.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?