Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS D220-7-INS Cutter diagonal izolat, lungime totală de 7-11/16 inchi | AB2NXD 1N091 / 72031-4

KLEIN TOOLS Cutter diagonal izolat D220-7-INS, lungime totală de 7-11/16 inchi

În stoc
Element: AB2NXD Model: D220-7-INSCrucea Ref: 1N091 / 72031-4
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
€158.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale izolate
TăiatSpăla
Manipulați culoareaPortocaliu deschis
Tip mânerStrat interior alb dielectric ridicat, strat exterior rezistent la impact ignifug
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii31 / 32 "
MaterialAliaj de oțel
NesparkingNu
Tipul nasuluiConice
Lungime totală7 11 / 16 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiTip mânerArticolLungimea maxilaruluiPreț
KLEIN TOOLS D228-7 Cutter diagonal izolat, lungime totală de 7-1/8 inchi, lungime maxilar 13/16 inch | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "RoșuNu-dippedFreze diagonale izolate13 / 16 "€69.07
KLEIN TOOLS D228-8-INS Cutter diagonal izolat, lungime totală 8-1/4, lățime fălci 1-3/16 inch | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Portocaliu deschisNu-Strat interior alb dielectric ridicat, strat exterior rezistent la impact ignifugFreze diagonale izolate13 / 16 "€134.53
KLEIN TOOLS D248-8-INS Cuțit diagonal izolat, lungime totală 8-1/4, lățime fălci 1-3/16 inch | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS8"-Portocaliu deschisNu-Strat interior alb dielectric ridicat, strat exterior rezistent la impact ignifugFreze diagonale izolate13 / 16 "€138.01
KLEIN TOOLS D227-7C Clește de tăiere diagonală izolată, lungime totală de 7-11/16 inchi | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Tăiește cu precizie mașinile de turnare prin injecție, porțile și alte materiale plasticeRoșuDa-dippedFreze diagonale izolate1"€123.38
KLEIN TOOLS D240-6 Cutter diagonal izolat, lungime totală de 6-1/8 inci | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / cupru, moale, dur și fir de pianRoșu galbenNu15 / 32 "ErgonomicFreze diagonale izolate13 / 16 "€96.51
KLEIN TOOLS D244-5C Freză diagonală izolată, lungime totală de 5.063 inci | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C8"4 AWG / cupru, fir moale și pianRoșu galbenNu15 / 32 "ErgonomicFreze diagonale izolate13 / 16 "€93.06
KLEIN TOOLS D220-7 Cutter diagonal izolat, lungime totală de 7-11/16 inchi, lungime maxilar de 1 inch | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "Taie cablajul de cupru utilizat în majoritatea aplicațiilor electriceRoșuNu-dippedFreze diagonale izolate1"€72.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Cutter diagonal izolat D220-7-INS, lungime totală de 7-11/16 inchi
€158.06 /unitate