DIXON 4050-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 5 inchi, aluminiu | AB8QCA 26W647

DIXON 4050-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 5 inchi, aluminiu

În stoc
Articol: AB8QCA Model: 4050-DA-ALCrucea Ref: 26W647

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€428.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reducător
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj mamă x Adaptor tată
Dimensiunea cuplajului4 "x 5"
Tip cuplajDA
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă75 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.629
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea cuplajuluiArticolPresiune maximăPreț
DIXON 4020-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 2 inchi | AB8QBY 26W645 4020-DA-ALAluminiu4 "x 2"Cuplaj reducător100 psi€219.18
DIXON 4030-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 3 inchi, aluminiu | AB8QBZ 26W646 4030-DA-ALAluminiu4 "x 3"Cuplaj reducător100 psi€213.96
DIXON 4060-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 6 inchi | AB8QCB 26W648 4060-DA-ALAluminiu4 "x 6"Cuplaj reducător75 psi€418.81
DIXON 5040-DA-AL Cuplaj reductor de 5 inchi x adaptor de 4 inchi Aluminiu | AB8QCC 26W649 5040-DA-ALAluminiu5 "x 4"Cuplaj reducător75 psi€343.45
DIXON 6040-DA-AL Cuplaj reductor x adaptor de 4 inchi, aluminiu | AB8QCE 26W651 6040-DA-ALAluminiu6 "x 4"Cuplaj reducător75 psi€381.77
DIXON 4030-DA-SS Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 3 inchi, oțel inoxidabil 316 | AB8QCH 26W654 4030-DA-SSOţel inoxidabil4 "x 3"Cuplaj reducător100 psi€1,019.64
DIXON 3770604C Cuplaj reductor, 3/8 x 1/4 inch FNPTF, alamă | AL2HKV 3770604C--Cuplaj reducător-€12.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON 4050-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 5 inchi, aluminiu
€428.78 /unitate