Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON 4030-DA-SS Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 3 inchi, oțel inoxidabil 316 | AB8QCH 26W654

DIXON 4030-DA-SS Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 3 inchi, oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AB8QCH Model: 4030-DA-SSCrucea Ref: 26W654
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
€1,019.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reducător
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj mamă x Adaptor tată
Dimensiunea cuplajului4 "x 3"
Tip cuplajDA
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea cuplajuluiArticolPresiune maximăPreț
DIXON 4020-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 2 inchi | AB8QBY 26W645 4020-DA-ALAluminiu4 "x 2"Cuplaj reducător100 psi€219.18
DIXON 4030-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 3 inchi, aluminiu | AB8QBZ 26W646 4030-DA-ALAluminiu4 "x 3"Cuplaj reducător100 psi€213.96
DIXON 4050-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 5 inchi, aluminiu | AB8QCA 26W647 4050-DA-ALAluminiu4 "x 5"Cuplaj reducător75 psi€428.78
DIXON 4060-DA-AL Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 6 inchi | AB8QCB 26W648 4060-DA-ALAluminiu4 "x 6"Cuplaj reducător75 psi€418.81
DIXON 5040-DA-AL Cuplaj reductor de 5 inchi x adaptor de 4 inchi Aluminiu | AB8QCC 26W649 5040-DA-ALAluminiu5 "x 4"Cuplaj reducător75 psi€343.45
DIXON 6040-DA-AL Cuplaj reductor x adaptor de 4 inchi, aluminiu | AB8QCE 26W651 6040-DA-ALAluminiu6 "x 4"Cuplaj reducător75 psi€381.77
DIXON 3770604C Cuplaj reductor, 3/8 x 1/4 inch FNPTF, alamă | AL2HKV 3770604C--Cuplaj reducător-€12.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON 4030-DA-SS Cuplaj reductor de 4 inchi x adaptor de 3 inchi, oțel inoxidabil 316
€1,019.64 /unitate