Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON DBA11-150 Adaptor deconectare uscată 2 x 1-1/2 inch 210psi | AE3CWM 5CGH0

DIXON Adaptor de deconectare uscată DBA11-150 2 x 1-1/2 inch 210 psi

În stoc
Articol: AE3CWM Model: DBA11-150Cruce Ref: 5CGH0
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
€445.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de deconectare uscată
Material corpZinc / aluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajA
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă210 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor de deconectare uscată DIXON DBA11-200 2-1/2 x 2 inchi 150psi | AE3CWN 5CGH1 DBA11-2002.5 "150 psi2"€483.20
DIXON DBA11-300 Adaptor deconectare uscată 4 x 3 inchi 120 Psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"€936.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor de deconectare uscată DBA11-150 2 x 1-1/2 inch 210 psi
€445.17 /unitate