Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de deconectare uscată DIXON DBA11-200 2-1/2 x 2 inchi 150psi | AE3CWN 5CGH1

DIXON Adaptor de deconectare uscată DBA11-200 2-1/2 x 2 inchi 150 psi

În stoc
Articol: AE3CWN Model: DBA11-200Cruce Ref: 5CGH1
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
€436.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de deconectare uscată
Material corpZinc / aluminiu
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului2.5 "
Tip cuplajA
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
DIXON DBA11-150 Adaptor deconectare uscată 2 x 1-1/2 inch 210psi | AE3CWM 5CGH0 DBA11-1502"210 psi1.5 "€401.78
DIXON DBA11-300 Adaptor deconectare uscată 4 x 3 inchi 120 Psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"€845.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor de deconectare uscată DBA11-200 2-1/2 x 2 inchi 150 psi
€436.10 /unitate