Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor DIXON G400-E-BR 4 inch 100 Psi alamă forjată | AE3CWG 5CGG5

DIXON Adaptor G400-E-BR 4 inch 100 Psi alamă forjată

În stoc
Articol: AE3CWG Model: G400-E-BRCrucea Ref: 5CGG5
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
€282.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneAdaptor tată x tijă furtun
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajE
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiunea furtunului4"
Presiune maximă100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0835
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Adaptor DIXON G100-E-BR 1 inch 250 Psi alamă forjată | AE3CUX 5CGD3 G100-E-BR1"1"250 psi€48.22
Adaptor DIXON G150-E-BR 1-1/2 inch 250 Psi alamă | AE3CVF 5CGE1 G150-E-BR1.5 "1.5 "250 psi€69.72
Adaptor DIXON G200-E-BR 2 inch 250 Psi alamă forjată | AE3CVP 5CGE9 G200-E-BR2"2"250 psi€99.64
Adaptor DIXON G300-E-BR 3 inchi 125 Psi alamă forjată | AE3CVY 5CGF7 G300-E-BR3"3"125 psi€188.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor G400-E-BR 4 inch 100 Psi alamă forjată
€282.56 /unitate