Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DMC HDSS-100 Curea pentru țeavă HD Oțel inoxidabil 304 1 inch 4 3/4 inch Lungime | AD8WHV 4NCA7

DMC HDSS-100 Curea pentru țeavă HD 304 din oțel inoxidabil 1 inch 4 3/4 inch lungime

În stoc
Articol: AD8WHV Model: HDSS-100Crucea Ref: 4NCA7
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
€8.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea pentru țevi rezistente
Diametrul gaurii.7 / 16 "
Lungime4.75 "
Dimensiunea conductei1"
Grosime1 / 8 "
Tip304 oțel inoxidabil
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii.LungimeDimensiunea conducteiGrosimeLăţimePreț
DMC HDSS-50 Curea pentru țeavă HD Oțel inoxidabil 304 1/2 inch 4 1/8 inch lungime | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€6.91
DMC HDSS-75 Curea pentru țeavă Hd Oțel inoxidabil 304 3/4 inch 4 5/16 inch Lungime | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€7.31
DMC HDSS-125 Cureaua pentru țeavă HD Oțel inoxidabil 304 1 1/4 inch 5 1/8 inch Lungime | AD8WHW 4NCA8 HDSS-1257 / 16 "5.125 "1-1/4 "1 / 8 "1.25 "€10.50
DMC HDSS-150 Curea pentru țeavă HD Oțel inoxidabil 304 1 1/2 inch 5 9/16 inch Lungime | AD8WHX 4NCA9 HDSS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1/2 "1 / 8 "1.25 "€11.28
DMC HDSS-200 Curea pentru țeavă HD Oțel inoxidabil 304 2 inch 5 13/16 inch Lungime | AD8DE CE 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€11.99
DMC HDSS-250 Curea pentru țeavă HD Oțel inoxidabil 304 2 1/2 inch 6 5/8 inch Lungime | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1/2 "1 / 4 "1.25 "€20.64
DMC HDSS-300 Curea pentru țeavă HD 304 din oțel inoxidabil 3 inch 7 5/16 inch lungime | AD8WJA 4NCC3 HDSS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€23.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DMC HDSS-100 Curea pentru țeavă HD 304 din oțel inoxidabil 1 inch 4 3/4 inch lungime
€8.08 /unitate