BALDOR / DODGE 053563 Rulment cu șurub de fixare, dimensiunea arborelui 1.6875 inci, alezaj rotund, oțel | AM7JNB

BALDOR / DODGE 053563 Rulment șurub de fixare, dimensiune arbore 1.6875 inch, alezaj rotund, oțel

Articol: AM7JNB Model: 053563
€802.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBearing
Tip alezajRundă
Material carcasăFontă
Tipul locuințeiBloc de pernă cu 2 șuruburi
Introduceți materialulOţel
Max. Viteză5000 rpm
Tipul de etanșareScut
Atașarea arboreluiSET DE ȘURUBURI
Dimensiunea axului1.688 "

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăMfr. SerieTipul de etanșarePreț
BALDOR / DODGE 053199 Rulment cu șurub de fixare, dimensiune arbore 40.0 mm, alezaj rotund, oțel | AM7JMX 0531995000 rpm-Buză unică€277.70
RFQ
BALDOR / DODGE 064455 Rulment cu șurub de fixare, dimensiunea arborelui 0.6250 inci, alezaj rotund, oțel | AM7JRL 0644557500 rpm-Scut€338.63
RFQ
BALDOR / DODGE 123806 P2B-SC-100 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6EKZ P2B-SC-100 123806-Seria 205-€120.21
BALDOR / DODGE 123822 P2B-SC-207 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6ELD P2B-SC-207 123822-Seria 212-€344.54
BALDOR / DODGE 123813 P2B-SC-107 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6ELL P2B-SC-107 123813-Seria 207-€161.70
BALDOR / DODGE 123818 P2B-SC-115 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6ELR P2B-SC-115 123818-Seria 210-€235.78
BALDOR / DODGE 123809 P2B-SC-103 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6ELX P2B-SC-103 123809-Seria 206-€137.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR / DODGE 053563 Rulment șurub de fixare, dimensiune arbore 1.6875 inch, alezaj rotund, oțel
€802.27 /unitate