DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L Legătură pentru cablu 24 inch argintiu - Pachet De 50 | AA6TYY 14X928

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L Legătură pentru cablu 24 inch argintiu - Pachet de 50

În stoc
Element: AA6TYY Model: DC-316SS24-800LCrucea Ref: 14X928

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€803.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăMetal
CuloriSilver
AmenajăriCap de rulare autoblocant
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime24 "
Material316 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.6"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă0 de grade până la 1000 de grade F
Forța de tracțiune800 lbs.
Grosime0.01 "
Cod instrumentCTG-6
Tip UL2
Lăţime0.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5615
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleMaterial de bazăCuloriTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentLăţimePreț
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F Bride pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 100 | AA6TYJ 14X859 DC-4FNuNailonNatural40 de grade până la 85 de grade F18 lb.0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "€8.32
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Bride pentru cablu Natural - Pachet De 1000 | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Natural-50 lb.0.27 "-0.4 "€164.03
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 Bride pentru cablu Natural - Pachet De 1000 | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Natural-120 lbs.0.37 "-0.62 "€165.61
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Legătură pentru cablu 5 inch argintiu - Pachet De 10 | AA6TYM 14X907 DC-316SS5-250XDaMetalSilver0 de grade până la 1000 de grade F250 lbs.0.01 "CTG-60.31 "€21.86
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X Legătură pentru cablu 14 inch argintiu - Pachet De 10 | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XDaMetalSilver0 de grade până la 1000 de grade F250 lbs.0.01 "CTG-60.31 "€40.70
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L Legătură pentru cablu 8 inch argintiu - Pachet De 50 | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LDaMetalSilver0 de grade până la 1000 de grade F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "€287.83
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Legătură pentru cablu 8 inch argintiu - Pachet De 10 | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450XDaMetalSilver0 de grade până la 1000 de grade F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "€63.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L Legătură pentru cablu 24 inch argintiu - Pachet de 50
€803.52 /unitate