Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMINATOR 42020 Weld Wakker 12-1/4 inch lungime oțel negru | AH9UGV 41GK60

DOMINATOR 42020 Weld Wakker 12-1/4 inch lungime oțel negru

În stoc
Element: AH9UGV Model: 42020Crucea Ref: 41GK60

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€59.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeld Wakker
CuloriNegru
Diametru3 / 8 "
MaterialOţel
Lungime totală12.25 "
Lățimea totală1"
Subcategoria Pry BarBaruri de demolare
Tether capabilNu este capabil de legare
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMINATOR 42020 Weld Wakker 12-1/4 inch lungime oțel negru
€59.91 /unitate