Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMINION FAUCETS 77-9005RP Spray pentru robinet, cu arc, pentru furtun, pentru perete | AH9QMN 40XC72

DOMINION FAUCETS 77-9005RP Spray pentru robinet Spring Furtun Spray de perete

În stoc
Articol: AH9QMN Model: 77-9005RPCrucea Ref: 40XC72
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
€544.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de primăvară pentru dublu robinet de cămară
AcoperiChrome
Funcționarea robinetuluiManual
Rata de curgere1.60 g / min
Admisie1 / 2 "
Lungime3ft
Tip montareSuprafață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8989
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DOMINION FAUCETS 77-9011PR Furtun cu arc de pulverizare pentru robinet Pulverizare de 1/2 inch | AH9QLD 40XC37 77-9011PRFurtun de primăvară pentru pulverizarea robinetului€531.06
DOMINION FAUCETS 77-9010PR Furtun cu arc de pulverizare pentru robinet 1/2 inch perete | AH9QLR 40XC51 77-9010PRFurtun de primăvară pentru spray€509.17
DOMINION FAUCETS 77-9004PR Furtun cu arc de pulverizare pentru robinet Bucătărie comună | AH9QLW 40XC55 77-9004PRFurtun de primăvară pentru spray€533.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9005RP Spray pentru robinet Spring Furtun Spray de perete
€544.65 /unitate