DORAN DS4100 Cantar pentru sugari 45 lb Plastic | AF6RHC 20GV82

DORAN DS4100 Cântar pentru copii 45 lb Plastic

În stoc
Element: AF6RHC Model: DS4100Crucea Ref: 20GV82

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€816.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar pentru sugari
Capacitate20 kg / 45 lb.
AfişaLCD
gradații0.005 kg / 0.01 lb.
MaterialPlastic
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală25 "
Lățimea totală13.75 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Adâncimea suprafeței de cântărire25 "
Lățimea suprafeței de cântărire11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7105
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8423810010

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de putereAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
DORAN DS4050 Cantar pentru sugari 44 lb Plastic | AF6RHB 20GV81 DS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Adaptor AC sau (4) baterii AA23.5 "€461.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN DS4100 Cântar pentru copii 45 lb Plastic
€816.99 /unitate