DORAN DS4050 Cantar pentru sugari 44 lb Plastic | AF6RHB 20GV81

DORAN DS4050 Cântar pentru copii 44 lb Plastic

În stoc
Articol: AF6RHB Model: DS4050Crucea Ref: 20GV81

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€461.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar pentru sugari
Capacitate20 kg / 45 lb.
AfişaLCD
gradații0.005 kg / 0.01 lb.
MaterialPlastic
Inălțime totală3 29 / 32 "
Lungime totală23.625 "
Lățimea totală15 "
Sursa de putereAdaptor AC sau (4) baterii AA
Adâncimea suprafeței de cântărire23.5 "
Lățimea suprafeței de cântărire11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8423810010

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de putereAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
DORAN DS4100 Cantar pentru sugari 45 lb Plastic | AF6RHC 20GV82 DS41003.75 "25 "13.75 "(4) Baterii AA25 "€816.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN DS4050 Cântar pentru copii 44 lb Plastic
€461.64 /unitate