Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN 3SHKT-50-D Instrument de moletare rotativ 4 1/8 inch Lungime totală | AC9BNJ 3FHE7

DORIAN 3SHKT-50-D Instrument de moletare rotativ 4 1/8 inch lungime totală

În stoc
Articol: AC9BNJ Model: 3SHKT-50-DCrucea Ref: 3FHE7
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
€812.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate5/16 "În sus
A hraniÎn și sfârșit
Inaltimea capului1.375 "
Lungimea capului1.375 "
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime totală4.125 "
ModelDiamant sau drept fără umeri
CoadăPătrat
Înălțimea gambei1 / 2 "
Lungime coadă2.75 "
Lățimea cozii3 / 4 "
TipRevolving
Roată6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța până la umăr (în) (0.252)

Variante de produs

ProdusModelInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț
DORIAN 3SHKT-75-M Instrument de moletare rotativ 5 1/2 inch Lungime totală | AC9BNK 3FHE8 3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€916.18
DORIAN 3SHKT-100-M Instrument de moletare rotativ 6 1/4 inch Lungime totală | AC9BNL 3FHE9 3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"€1,024.89
DORIAN 3SHKT-125-M Instrument de moletare rotativ 7 3/8 inch Lungime totală | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€1,151.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN 3SHKT-50-D Instrument de moletare rotativ 4 1/8 inch lungime totală
€812.24 /unitate