Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN D35CXA-7-71C Suport scule Tăiere reversibilă Cxa | AC8PPX 3CYG2

DORIAN D35CXA-7-71C Suport scule Tăiere reversibilă Cxa

În stoc
Articol: AC8PPX Model: D35CXA-7-71CCrucea Ref: 3CYG2
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
€478.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Capacitate1"
Dimensiunea A1.35 "
Dimensiunea B1", 26 mm
Dimensiunea C3.75 "
Dimensiunea D1.5 "
Dimensiunea E2.25 "
Dimensiunea F1.199 "
Dimensiunea G1.266 "
TipCut-Off reversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6155
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
DORIAN D25AXA-7-71C Suport scule Cut-off reversibil Axa | AC8PPE 3CYC7 D25AXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€391.71
DORIAN D30BXA-7-71C Suport scule Tăiere reversibilă Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€446.55
DORIAN D40CA-7-71C Suport de scule Seria de tăiere reversabilă Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€519.59
DORIAN D50DA-7-71C Suport scule Cut-off reversibil Seria Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Până la 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€628.91
DORIAN D60EA-7-71C Suport de scule Seria de tăiere reversibil Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L Până la 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€684.42
DORIAN QITP25N-7-71C Suport scule Tăiere reversibilă Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 L x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€413.93
DORIAN QITP30N-7-71C Suport scule Tăiere reversibilă Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 L x 0.75 H x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€451.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN D35CXA-7-71C Suport scule Tăiere reversibilă Cxa
€478.71 /unitate