Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN D35CXA-881-OE Suport scule Od/id Seria Cxa | AC8PPY 3CYG5

DORIAN D35CXA-881-OE Suport scule Od/id Seria Cxa

În stoc
Articol: AC8PPY Model: D35CXA-881-OECrucea Ref: 3CYG5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€468.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Dimensiunea A1.25 "
Dimensiunea C5.119 "
Dimensiunea D1.5 "
Dimensiunea E2"
Dimensiunea F1.199 "
Dimensiunea G1.435 "
TipOD Sau ID

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FDimensiunea GPreț
DORIAN D25AXA-881-OE Suport scule Od/id Seria Axa | AC8PPF 3CYD1 D25AXA-881-OE0.875 "3.869 "1"1.5 "0.88 "1"€385.17
DORIAN D30BXA-881-OE Suport scule Od/id Seria Bxa | AC8PPP 3CYE8 D30BXA-881-OE1"4.369 "1.25 "1.75 "1.115 "1.25 "€412.77
DORIAN D40CA-881-OE Suport scule Od/id Seria Ca | AC9BHV 3FGC6 D40CA-881-OE1.5 "5.619 "1.5 "2.25 "1.53 "1.435 "€524.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN D35CXA-881-OE Suport scule Od/id Seria Cxa
€468.98 /unitate