Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN MTJNL12-3B Suport scule de strunjire Tnmg Mtjnl12-3b Lh | AD4MBE 41T774

DORIAN MTJNL12-3B Suport scule de strunjire Tnmg Mtjnl12-3b Lh

În stoc
Articol: AD4MBE Model: MTJNL12-3BCrucea Ref: 41T774

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€136.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de strunjire
Număr ANSIMTJNL12-3B
ClemăCL-6
Surub de prindereXNS-36
Direcția de tăiereMâna stângă
Cerc inscris0.375 "
Introduceți șurubulNL-34L
Introduceți formaTriunghi
Unghiul de plumb3 grade
Stil de montareMulti-Lock
Lungime totală4.5 "
greblăNegativ
Unghi de inclinare7 grade
CoadăPătrat
Înălțimea gambei0.75 "
Lățimea cozii0.75 "
shimITSN-322
StilMTJNL12-3B
TipTitularul TNMG
Lățime Offset1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolNumăr ANSIClemăUnghiul de plumbMâna stângă / dreaptaStil de montareLungime totalăgreblăPreț
DORIAN MCKNR12-4B Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BInstrument de strunjireMCKNR12-4BCL-2015 grade-Multi-Lock4.5 "Negativ€131.50
DORIAN MCKNR16-4C Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CInstrument de strunjireMCKNR16-4CCL-2015 grade-Multi-Lock5"Negativ€149.62
DORIAN MCKNR16-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DInstrument de strunjireMCKNR16-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€149.62
DORIAN MCKNL16-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DInstrument de strunjireMCKNL16-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€149.62
DORIAN MCKNR20-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DInstrument de strunjireMCKNR20-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€155.19
DORIAN MCKNL20-4D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DInstrument de strunjireMCKNL20-4DCL-2015 grade-Multi-Lock6"Negativ€155.19
DORIAN MCKNR20-5D Suport scule de strunjire Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DInstrument de strunjireMCKNR20-5DCL-915 grade-Multi-Lock6"Negativ€186.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN MTJNL12-3B Suport scule de strunjire Tnmg Mtjnl12-3b Lh
€136.50 /unitate