DORIAN QITP60N-1 Suport scule Rotire/față Qitp60n | AC9BMC 3FGU6

DORIAN QITP60N-1 Suport pentru scule Rotire/confruntare Qitp60n

În stoc
Articol: AC9BMC Model: QITP60N-1Crucea Ref: 3FGU6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€755.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B1.500
Dimensiunea C7"
Dimensiunea D3"
Dimensiunea E4"
Dimensiunea F3.943 "
Dimensiunea G1.736 "
TipÎntoarcere și cu față

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.245
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)21.97
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
DORIAN QITP25N-1 Suport pentru scule Rotire/confruntare Qitp25n | AC9BKQ 3FGJ4 QITP25N-10.549 "3 / 4 "0.375 "0.5 "2.75 "1"1.5 "1.429 "€189.59
DORIAN QITP30N-1 Suport scule Rotire/față Qitp30n | AC9BKX 3FGK9 QITP30N-10.674 "3 / 4 "0.437 "0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1.789 "€238.15
DORIAN QITP35N-1 Suport scule Rotire/față Qitp35n | AC9BLD 3FGN5 QITP35N-10.861 "1"0.5 "0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2.061 "€293.53
DORIAN QITP40N-1 Suport scule Rotire/confruntare Qitp40n | AC9BLM 3FGR1 QITP40N-10.986 "1.25 "0.562 "1"4.5 "1.75 "2.5 "2.516 "€326.52
DORIAN QITP50N-1 Suport scule Rotire/față Qitp50n | AC9BLW 3FGT6 QITP50N-11.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€540.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN QITP60N-1 Suport pentru scule Rotire/confruntare Qitp60n
€755.45 /unitate