Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN QITP25N-1 Suport pentru scule Rotire/confruntare Qitp25n | AC9BKQ 3FGJ4

DORIAN QITP25N-1 Suport pentru scule Rotire/confruntare Qitp25n

În stoc
Articol: AC9BKQ Model: QITP25N-1Crucea Ref: 3FGJ4
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
€189.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Capacitate3 / 4 "
Dimensiunea A0.375 "
Dimensiunea B0.5 "
Dimensiunea C2.75 "
Dimensiunea D1"
Dimensiunea E1.5 "
Dimensiunea F1.429 "
Dimensiunea G0.549 "
TipÎntoarcere și cu față

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
DORIAN QITP30N-1 Suport scule Rotire/față Qitp30n | AC9BKX 3FGK9 QITP30N-10.674 "3 / 4 "0.437 "0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1.789 "€238.15
DORIAN QITP35N-1 Suport scule Rotire/față Qitp35n | AC9BLD 3FGN5 QITP35N-10.861 "1"0.5 "0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2.061 "€293.53
DORIAN QITP40N-1 Suport scule Rotire/confruntare Qitp40n | AC9BLM 3FGR1 QITP40N-10.986 "1.25 "0.562 "1"4.5 "1.75 "2.5 "2.516 "€326.52
DORIAN QITP50N-1 Suport scule Rotire/față Qitp50n | AC9BLW 3FGT6 QITP50N-11.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€540.53
DORIAN QITP60N-1 Suport scule Rotire/față Qitp60n | AC9BMC 3FGU6 QITP60N-11.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€755.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN QITP25N-1 Suport pentru scule Rotire/confruntare Qitp25n
€189.59 /unitate