Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN TPBN08-2 Baring Bar Tpbn08-2 Mâna dreaptă 0.59 In | AD4LNV 41T504

DORIAN TPBN08-2 Bara de alezat Tpbn08-2 Mâna dreaptă 0.59 inchi

În stoc
Articol: AD4LNV Model: TPBN08-2Crucea Ref: 41T504
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
€126.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Direcția de tăiereMana dreapta
Cerc inscris0.25 "
Introduceți șurubulTS-25.45-6M2
Introduceți formaTriunghi pozitiv
Inserați dimensiuneaTPGH-21.51
Grosimea inserției0.093 "
Unghiul de plumb0 grade
MaterialOţel
Max. Adâncime2"
Min. Plictisit0.59 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Lungime totală6"
CoadăRundă
Diametrul tijei.0.5 "
StilTPBN08-2
TipOțel standard
Lățime Offset0.287 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bara de foraj Dorian TPBN08-2 este o unealtă de tăiere cu un singur vârf care utilizează inserții pentru dimensionarea, degroșarea și finisarea interiorului găurilor forate sau turnate. Poate fi montat cu ușurință pe un strung sau pe o mașină de strunjit și poate rămâne staționar în timp ce mașina rotește piesa de prelucrat pe vârful de tăiere.

Caracteristici:

  • Utilizează inserții (TPGH și TPGB) care pot lucra pe găuri de dimensiuni mici, cu un diametru minim al alezajului de 0.59 inci.
  • Are o grebla pozitivă pentru a permite îndepărtarea rapidă a materialului și pentru a permite finisarea curată.
  • Inserțiile vin cu un spargetor de așchii pentru îmbunătățirea controlului așchiilor și reducerea rezistenței la tăiere. Sunt acoperite cu TiN pentru a reduce frecarea și oferă o rezistență excelentă la uzură.
  • Bara are o distanță avansată a așchiilor de precizie care permite o capacitate maximă de foraj.

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este fabricat produsul?

A. Bara de foraj Dorian este fabricată din oțel aliat tratat termic, șlefuit cu precizie pentru rigiditate, rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la coroziune.

Î. Care este funcția unui șurub Torx?

A. Șurubul Torx blochează inserția pentru a reduce alunecarea sculei în timpul prelucrării.

Variante de produs

ProdusModelUnghiul de plumbClemăSurub de prindereMaterialMax. AdâncimeMin. PlictisitStil de montareLungime totalăPreț
DORIAN S10S-CTFPR-2 Bara de alezat S10s-ctfpr-2 Mâna dreaptă 0.77 in | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 gradeHC-7SHC-7Oţel2.5 "0.77 "Clamp-Lock10 "€311.70
DORIAN S10M-SCLCR-2 Baring Bar S10m-sclcr-2 Dreapta 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 grade--Oţel2.5 "0.708 "Înșurubați șurubul6"€144.87
DORIAN S10M-SDUCR-2 Baring Bar S10m-sducr-2 Dreapta 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 grade--Oţel2.5 "0.768 "Înșurubați șurubul6"€169.90
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Baring Bar S08h-stucr-1.2-2 Dreapta 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 grade--Oţel2"0.286 "Înșurubați șurubul4"€127.09
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Baring Bar S08h-stucr-1.2-3 Dreapta 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 grade--Oţel2"0.313 "Înșurubați șurubul4"€122.46
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Baring Bar S08h-stucr-1.2-4 Dreapta 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 grade--Oţel2"0.374 "Înșurubați șurubul4"€122.46
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Bara de alezat S08h-swucr-1.2-2 Mâna dreaptă 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 grade--Oţel2"0.228 "Înșurubați șurubul4"€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN TPBN08-2 Bara de alezat Tpbn08-2 Mâna dreaptă 0.59 inchi
€126.40 /unitate