Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A012N20 Jobber Drill Bit N20 TiN Coated A012 | AH7ZXT 38FJ77

DORMER A012N20 Burghiu Jobber N20 acoperit cu TiN A012

În stoc
Element: AH7ZXT Model: A012N20Crucea Ref: 38FJ77
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
€0.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1610
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
Dimensiunea burghiului#20
finalizareaStaniu
Lungimea flautului2.125 "
Număr listăA012
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.25 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.5
Lungimea navei (cm)8.7
Lățimea navei (cm)2.5
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A012N79 Burghiu Jobber N79 acoperit cu TiN A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Fire de sârmă1 / 8 "A0123 / 4 "-€1.37
DORMER A012N78 Burghiu Jobber N78 acoperit cu TiN A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Fire de sârmă3 / 16 "A0127 / 8 "-€1.44
DORMER A012N59 Burghiu Jobber N59 acoperit cu TiN A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Fire de sârmă11 / 16 "A0121.625 "-€0.73
DORMER A012N56 Burghiu Jobber N56 acoperit cu TiN A012 | AH7ZWG 38FJ33 A012N560.0465Fire de sârmă3 / 4 "A0121.75 "-€0.76
DORMER A012N41 Burghiu Jobber N41 acoperit cu TiN A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Fire de sârmă1.375 "A0122.375 "-€0.68
DORMER A012N40 Burghiu Jobber N40 acoperit cu TiN A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Fire de sârmă1.375 "A0122.375 "-€0.68
DORMER A012N38 Burghiu Jobber N38 acoperit cu TiN A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Fire de sârmă1.437 "A0122.5 "-€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A012N20 Burghiu Jobber N20 acoperit cu TiN A012
€0.91 /unitate