Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9008.0 Burghiu Jobber 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24

DORMER A9008.0 Burghiu Jobber 8.00 mm Bright A900

În stoc
Articol: AH8AFP Model: A9008.0Crucea Ref: 38FN24
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
€9.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3150
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului8.00mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului75mm
Număr listăA900
MaterialOțel cobalt
Lungime totală117mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.8
Lungimea navei (cm)2.8
Lățimea navei (cm)10.2
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A9001.1 Burghiu Jobber 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433metric14mm36mm1-7/64 "€5.84
DORMER A9002.5 Burghiu Jobber 2.50 mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984metric30mm57mm2.5 "€4.21
DORMER A9003.0 Burghiu Jobber 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181metric33mm61mm3"€2.75
DORMER A9005.5 Burghiu Jobber 5.50 mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165metric57mm93mm5.5 "€5.74
DORMER A9006.5 Burghiu Jobber 6.50 mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559metric63mm101mm6.5 "€6.86
DORMER A9006.8 Burghiu Jobber 6.80 mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677metric69mm109mm6-51/64 "€7.33
DORMER A9009.5 Burghiu Jobber 9.50 mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740metric81mm125mm9.5 "€13.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9008.0 Burghiu Jobber 8.00 mm Bright A900
€9.23 /unitate