Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9001.1 Burghiu Jobber 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29

DORMER A9001.1 Burghiu Jobber 36 mm Bright A900

În stoc
Element: AH8ACW Model: A9001.1Crucea Ref: 38FM29
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
€11.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.0433
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului1.10mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului14mm
Număr listăA900
MaterialOțel cobalt
Lungime totală36mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.1-7/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.07
Lungimea navei (cm)5.3
Lățimea navei (cm)1.07
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A9002.5 Burghiu Jobber 2.50 mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984metric30mm57mm2.5 "€8.40
DORMER A9003.0 Burghiu Jobber 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181metric33mm61mm3"€5.49
DORMER A9005.5 Burghiu Jobber 5.50 mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165metric57mm93mm5.5 "€11.47
DORMER A9006.5 Burghiu Jobber 6.50 mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559metric63mm101mm6.5 "€13.71
DORMER A9006.8 Burghiu Jobber 6.80 mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677metric69mm109mm6-51/64 "€14.68
DORMER A9008.0 Burghiu Jobber 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150metric75mm117mm8"€18.45
DORMER A9009.5 Burghiu Jobber 9.50 mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740metric81mm125mm9.5 "€26.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9001.1 Burghiu Jobber 36 mm Bright A900
€11.69 /unitate