Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 71114 Pensula de vopsea Sash rotund 15/16 inch grosime | AG3NZM 33PP83

OSBORN 71114 Pensula de vopsea Sash rotund 15/16 inch grosime

În stoc
Articol: AG3NZM Model: 71114Crucea Ref: 33PP83
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
€22.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei2.375 "
Material perieChina peri
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală10.5 "
Tip vopseaPe bază de latex și ulei, lacuri, poliuretani și acoperiri sintetice
Mărimea#8
StilFâșie rotundă
Grosime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)0.42
Lungimea navei (cm)2.7
Lățimea navei (cm)1.38
Codul HS9603306000

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiLungime totalăMărimeaGrosimePreț
OSBORN 71112 Pensula de vopsea Sash rotund 11/16 inch grosime | AG3NZL 33PP82 711121.875 "10 "#411 / 16 "€12.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 71114 Pensula de vopsea Sash rotund 15/16 inch grosime
€22.17 /unitate