Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9764.0X175 Burghiu de extensie 4.0 inch Dimensiune 175mm OAL | AH8BTH 38FZ94

DORMER A9764.0X175 Burghiu de extensie 4.0 inci Dimensiune 175 mm OAL

În stoc
Element: AH8BTH Model: A9764.0X175Crucea Ref: 38FZ94
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
€36.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1575
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului4.00mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului120mm
Număr listăA976
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală175mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0191
Înălțimea navei (cm)1.2
Lungimea navei (cm)20.4
Lățimea navei (cm)1.2
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăPreț
DORMER A9761.5 Burghiu de extensie 1-1/2 inch Dimensiune 115 mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591metric75mm115mm€42.80
DORMER A9763.0X150 Burghiu de extensie 3.0 inch Dimensiune 150mm OAL | AH8BRV 38FZ82 A9763.0X1500.1181metric100mm150mm€35.91
DORMER A9761/8 Burghiu de extensie 1/8 inch Dimensiune 155 mm OAL | AH8BRX 38FZ84 Axnumx / xnumx0.1250Fracțional Inch105mm155mm€39.64
DORMER A9764.7X185 Burghiu de extensie 4.7 inch Dimensiune 185 mm OAL | AH8BTT 38GA02 A9764.7X1850.1850Fire de sârmă125mm185mm€55.08
DORMER A9763/16 Burghiu de extensie 3/16 inch Dimensiune 195 mm OAL | AH8BTU 38GA03 Axnumx / xnumx0.1875Fracțional Inch135mm195mm€46.31
DORMER A9766.5X215 Burghiu de extensie 6.5 inch Dimensiune 215 mm OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559metric150mm215mm€62.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9764.0X175 Burghiu de extensie 4.0 inci Dimensiune 175 mm OAL
€36.74 /unitate