Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9761/8 Burghiu de extensie 1/8 inch Dimensiune 155 mm OAL | AH8BRX 38FZ84

DORMER A9761/8 Burghiu de extensie 1/8 inch Dimensiune 155 mm OAL

În stoc
Articol: AH8BRX Model: A9761 / 8Crucea Ref: 38FZ84
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
€39.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1250
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
finalizareaLuminos
Lungimea flautului105mm
Număr listăA976
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală155mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0132
Înălțimea navei (cm)1.29
Lungimea navei (cm)16.9
Lățimea navei (cm)1.31
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăPreț
DORMER A9761.5 Burghiu de extensie 1-1/2 inch Dimensiune 115 mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591metric75mm115mm€42.80
DORMER A9763.0X150 Burghiu de extensie 3.0 inch Dimensiune 150mm OAL | AH8BRV 38FZ82 A9763.0X1500.1181metric100mm150mm€35.91
DORMER A9764.0X175 Burghiu de extensie 4.0 inch Dimensiune 175mm OAL | AH8BTH 38FZ94 A9764.0X1750.1575metric120mm175mm€36.74
DORMER A9764.7X185 Burghiu de extensie 4.7 inch Dimensiune 185 mm OAL | AH8BTT 38GA02 A9764.7X1850.1850Fire de sârmă125mm185mm€55.08
DORMER A9763/16 Burghiu de extensie 3/16 inch Dimensiune 195 mm OAL | AH8BTU 38GA03 Axnumx / xnumx0.1875Fracțional Inch135mm195mm€46.31
DORMER A9766.5X215 Burghiu de extensie 6.5 inch Dimensiune 215 mm OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559metric150mm215mm€62.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9761/8 Burghiu de extensie 1/8 inch Dimensiune 155 mm OAL
€39.64 /unitate