Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 20-3132-48 Conector de gaz 48 In | AB2YYX 1PX48

DORMONT 20-3132-48 Conector de gaz 48 in

În stoc
Element: AB2YYX Model: 20-3132-48Crucea Ref: 1PX48
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
€39.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu60,500
Conexiune1/2" MIP x 1/2" FIP
Fluxul conectorului (BTU)60,500
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)122.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn afara Dia.MărimeaPreț
DORMONT 30-4242-48 Conector de gaz 48 In | AB2YZC 1PX53 30-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP5 / 8 "3 / 4 "€51.21
DORMONT 20-3122-48 Conector de gaz 48 inch | AD2XDB 3VU94 20-3122-481/2" MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1/2 x 3/8 "€44.60
DORMONT 30-3131-48 Conector de gaz 48 inch | AD2XDE 3VU97 30-3131-481/2" MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "€47.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 20-3132-48 Conector de gaz 48 in
€39.81 /unitate