Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 30-3131-60 Conector de gaz 60 inch | AD2XDF 3VU98

DORMONT 30-3131-60 Conector de gaz 60 inch

În stoc
Articol: AD2XDF Model: 30-3131-60Crucea Ref: 3VU98
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
€53.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
btu93,200
Conexiune1/2" MIP x 1/2" MIP
Fluxul conectorului (BTU)93,200
Lungime60 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn afara Dia.MărimeaPreț
DORMONT 20-3132-60 Conector de gaz 60 inch | AD2XDA 3VU93 20-3132-601/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "€52.51
DORMONT 20-3122-60 Conector de gaz 60 inch | AD2XDC 3VU95 20-3122-601/2" MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"€51.44
DORMONT 30-3142-60 Conector de gaz 60 inch | AD2XDD 3VU96 30-3142-60MIP x FIP5 / 8 "1/2 x 3/4 "€53.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 30-3131-60 Conector de gaz 60 inch
€53.05 /unitate