Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMONT 61-6162-72 Gas Connector, 1 1/4 Inch Inner Dia., 1 1/4 x 1 1/4 x 72 Inch Size, Gray PVC Coated | BR8KUL 0242437

DORMONT 61-6162-72 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 inch, acoperit cu PVC gri

În stoc
Articol: BR8KUL Model: 61-6162-72Crucea Ref: 0242437
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
€246.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
Material corpOţel inoxidabil
învelișPVC gri la cald
În interiorul Dia.1 1 / 4 "
Lungime72 "
În afara Dia.1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9385

Detalii produs:

Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 inch, acoperit cu PVC gri

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
DORMONT 61-6161-18 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 18 inch, acoperit cu PVC gri | BR3QMZ 0241227 61-6161-1818 "€207.35
RFQ
DORMONT 61-6162-30 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 inch, acoperit cu PVC gri | BR3QND 0241228 61-6162-3030 "€178.78
DORMONT 61-6161-24 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 24 inch, acoperit cu PVC gri | BR3QNM 0241236 61-6161-2424 "€210.78
RFQ
DORMONT 61-6161-36 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 inch, acoperit cu PVC gri | BR3QPB 0241251 61-6161-3636 "€243.64
RFQ
DORMONT 61-6162-48 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 inch, acoperit cu PVC gri | BR3QPJ 0241260 61-6162-4848 "€206.55
DORMONT 61-6262-60 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 60 inch, acoperit cu PVC gri | BR3QPL 0241261 61-6262-60-€299.88
RFQ
DORMONT 61-6161-48 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 inch, acoperit cu PVC gri | BR3QPQ 0241272 61-6161-48-€271.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMONT 61-6162-72 Conector de gaz, 1 1/4 inch diametru interior, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 inch, acoperit cu PVC gri
€246.72 /unitate