Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOTCO 10R9000-08-G Grinder cu creion cu aer General 100000 Rpm | AB7WJB 24D720

DOTCO 10R9000-08-G Grinder cu creion cu aer General 100000 Rpm

În stoc
Articol: AB7WJB Model: 10R9000-08-GCrucea Ref: 24D720
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
€1,446.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.5
RulmențiProtejat
CFM @ încărcare completă6.0
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită100,000 rpm
Lungimea furtunului60 "
Material carcasăAluminiu
HP0.06
Min. Dimensiunea furtunului3 / 16 "
Lungime totală5 2 / 5 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei0.5 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467115090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ID furtun bici (3/16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOTCO 10R9000-08-G Grinder cu creion cu aer General 100000 Rpm
€1,446.74 /unitate