Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOTCO 12L1001-36-G Polizor cu matriță cu aer drept 34k Rpm 0.3 CP 16cfm | AB7WJC 24D722

DOTCO 12L1001-36-G Polizor cu matriță cu aer drept 34k Rpm 0.3 CP 16cfm

În stoc
Articol: AB7WJC Model: 12L1001-36-GCrucea Ref: 24D722
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
€750.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Tip rulmentMinge dublu ecranată
CFM @ încărcare completă16.0
Colet1 / 4 "
EpuizaFață
Viteză gratuită34,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulCompozit
HP0.3
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Pinza Seria 300

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DOTCO 12L2500-01-G Polizor cu matriță cu aer drept 23k Rpm 0.9 CP 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€1,001.86
DOTCO 12L2500-01RT-G Polizor cu matriță cu aer drept 23k Rpm 0.9 CP 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,265.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOTCO 12L1001-36-G Polizor cu matriță cu aer drept 34k Rpm 0.3 CP 16cfm
€750.14 /unitate