Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOTCO 12L2500-01-G Polizor cu matriță cu aer drept 23k Rpm 0.9 CP 38cfm | AB7WJD 24D725

DOTCO 12L2500-01-G Polizor cu matriță cu aer drept 23k Rpm 0.9 CP 38cfm

În stoc
Articol: AB7WJD Model: 12L2500-01-GCrucea Ref: 24D725

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,001.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.5
Tip rulmentMinge dublu ecranată
CFM @ încărcare completă38.0
Colet1 / 4 "
EpuizaFață
Viteză gratuită23,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulCompozit
HP0.9
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală7 9 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Pinza Seria 200

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DOTCO 12L1001-36-G Polizor cu matriță cu aer drept 34k Rpm 0.3 CP 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"€750.14
DOTCO 12L2500-01RT-G Polizor cu matriță cu aer drept 23k Rpm 0.9 CP 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,265.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOTCO 12L2500-01-G Polizor cu matriță cu aer drept 23k Rpm 0.9 CP 38cfm
€1,001.86 /unitate