Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOTCO 12LF201-36-G Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 9cfm

În stoc
Articol: AB7WJF Model: 12LF201-36-GCrucea Ref: 24D728
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
€1,426.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.25
Tip rulmentMinge dublu ecranată
CFM @ încărcare completă9.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală6.625 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-23/32 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Pinza Seria 300

Variante de produs

ProdusModelregulatorAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip rulmentViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DOTCO 12L2502-01 Mașină de șlefuit industrială în linie 18000 rpm | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Pârghie de siguranță1 / 4 "38.00Minge18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "€1,076.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOTCO 12LF201-36-G Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 9cfm
€1,426.52 /unitate