DRANETZ DBEP500-4 Analizor de putere/datalogger 10 la 500a | AE2NHE 4YNN5

DRANETZ DBEP500-4 Analizor de putere/datalogger 10 la 500a

În stoc
Articol: AE2NHE Model: DBEP500-4Crucea Ref: 4YNN5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,967.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de putere / Datalogger
Răspuns ACRMS adevărat
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare45 la 65 Hz
Precizia curentă+/- 0.1% + Precizia traductorului de curent
Canalele curente4
Înregistrarea datelorDa
AfişaEcran tactil LCD color
Max. Tensiune AC600V
Max. Tensiune continuă600V
Max. VA100TVA
Max. wați100TW
Fază3
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Rata de eșantionare256 pe ciclu
DepozitarePână la 32 GB
Precizia tensiunii+/- 0.1%
Canale de tensiune4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.225
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS9030840000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezoluție afișaj (320 x 240)
    • Gama de captare armonică (63)
    • Capacitatea curentului kitului (10 la 500A)
    • Captură de vârf (Da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
DRANETZ DBEP10-4 Analizor de putere/datalogger 1 la 10a | AE2NHD 4YNN4 DBEP10-4€7,967.66
DRANETZ DBEP550-4 Analizor de putere/datalogger 1 până la 100a | AE2NHF 4YNN6 DBEP550-4€7,967.66
DRANETZ DBEPFLEX3K-4 Analizor de putere/registrator de date 1 până la 3000a | AE2NHG 4YNN7 DBEPFLEX3K-4€10,821.62
DRANETZ DBEPFLEX6K-4 Analizor de putere/registrator de date 1 până la 6000a | AE2NHH 4YNN8 DBEPFLEX6K-4€12,066.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRANETZ DBEP500-4 Analizor de putere/datalogger 10 la 500a
€7,967.66 /unitate