Kit de analiză a calității puterii DRANETZ DBPV10 100tw 10a | AC3FQW 2TB87

DRANETZ Kit de analiză a calității puterii DBPV10 100tw 10a

În stoc
Articol: AC3FQW Model: DBPV10Crucea Ref: 2TB87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,417.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de analiză a calității energiei
Răspuns ACRMS adevărat
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare45 la 65 Hz
Precizia curentă+/- 0.1%
Canalele curente4
Înregistrarea datelorDa
AfişaEcran tactil LCD color
Max. Amplificatoare de curent alternativ3000A
Max. Tensiune AC600V
Max. DC amperi1500A
Max. Tensiune continuă600V
Max. VA100TVA
Max. wați100TW
Fază3
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III
Rata de eșantionare65 SUA
Depozitare256 MB
Precizia tensiunii+/- 0.1% + 0.05% la scară completă
Canale de tensiune4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS9030320000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezoluție afișaj (360 x 240)
    • Gama de captare armonică (63)
    • Capacitatea curentului kitului (10A)
    • Min. Durată tranzitorie (65 uS)
    • Captură de vârf (Da)

Variante de produs

ProdusModelFazăEvaluarea siguranțeiRata de eșantionarePreț
Kit de analiză a calității puterii DRANETZ DBPV550 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 SUA€12,417.32
Kit de analiză a calității puterii DRANETZ DBPV500 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 SUA€12,417.32
DRANETZ DBPVFLEX Kit de analiză a calității puterii 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 SUA€15,802.52
Kit de analiză a calității puterii DRANETZ HDPQ-GAPKG 32 mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€12,045.32
DRANETZ HDPQ-XAPKG Kit de analiză a calității puterii 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€20,033.44
DRANETZ HDPQ-X4APKG Kit de analiză a calității puterii 4GB | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€33,916.45
DRANETZ HDPQ-GA10PKG Kit de analiză a calității puterii 10A Ghid HDPQ | AH3QHE 32ZN24 HDPQ-GA10PKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€13,126.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRANETZ Kit de analiză a calității puterii DBPV10 100tw 10a
€12,417.32 /unitate