Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy

În stoc
Articol: AC2XWY Model: ES230S5AECrucea Ref: 2NYF8
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
€3,364.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime46mm
AfişaMultiline Red LED
Afișați cifre4
Afișează intervalul9999
Se potrivește1/4 DIN, 96 x 96mm Opening, Din Rail
Gama de intrare3 Phase or 1 Phase, Line to Neutral 290 V, Line to Line 500 VAC
interfaţăFront Keypad, Ethernet, Modbus
Montare1/4 DIN or Panel
NEMA Rating-ulIP66
producție2 Digital (Alarm or Pulse)
Necesar de energie85 to 253 V AC/DC, 45 to 400 Hz
StilA230s
RMS adevăratDa
TipPower, Energy, Voltage, Current and Harmonics
Foloseste cu5 Amp Current Transformers

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8479899899
Tara natalaSZ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy
€3,364.51 /unitate